TENNSCO CVDJ2478C LIGHT GREY Yhdistelmä säilytyskaappi Clearview | AF3WPQ 8DPW2

TENNSCO CVDJ2478C VAALEANHARMAA yhdistelmäsäilytyskaappi Clearview

Tuote: AF3WPQ Malli: CVDJ2478C LIGHT GREYRistiviite: 8DPW2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriVaaleanharmaa
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20/22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KahvaKaksinkertainen
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä7
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti400 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.43
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiKaapin väriMitataKahvaKokonaissyvyysHinta
TENNSCO CVD1872 MED GREY yhdistelmävarasto Clearview | AF3WPU 8DPX3 CVD1872 MED HARMAA36 "KokoonpanematonKokoonpanematon-Keskikokoinen harmaa22Kaksinkertainen18 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD2472 LIGHT GREY -yhdistelmäkaappi Clearview | AF3WPV 8DPX4 CVD2472 VALONHARMAA36 "KokoonpanematonKokoonpanematon-Vaaleanharmaa22Kaksinkertainen24 "€1,434.88
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD2472 SAND -yhdistelmäkaappi Clearview | AF3WRB 8DRA9 CVD2472 Hiekka36 "KokoonpanematonKokoonpanematon-Hiekka22Kaksinkertainen24 "€1,512.80
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD1472 SAND -yhdistelmäkaappi Clearview | AF3WRR 8DRF3 CVD1472 Hiekka36 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 - 200 paunaaHiekka24Yksi18 "€1,068.22
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVDJ2478C SAND -yhdistelmäkaappi Clearview | AF3WTY 8DT08 CVDJ2478C Hiekka48 "KokoonpanematonKokoonpanematon400 lbHiekka20/22Kaksinkertainen24 "€1,813.09
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVDJ2478SUC LIGHT GREY Yhdistelmäkaappi Clearview | AF3WUJ 8DTE9 CVDJ2478SUC VALO HARMAA48 "koollaHitsatut400 lbVaaleanharmaa20/22Kaksinkertainen24 "€1,911.87
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD7214 LIGHT GREY -yhdistelmäkaappi Clearview | AF3XKN 8EAX1 CVD7214 VALONHARMAA36 "koollaHitsatut150 - 200 paunaaVaaleanharmaa24Yksi18 "€1,210.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CVDJ2478C VAALEANHARMAA yhdistelmäsäilytyskaappi Clearview