Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 607276 tyhjiöletkun käyttö AD9VNC:n kanssa | AA4EHN 12H316

TENNANT 607276 Tyhjiöletkun käyttö AD9VNC:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EHN Malli: 607276Ristiviite: 12H316

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 607275 tyhjiöletkun käyttö AD9VNC: n kanssa AA4EHM 12H315 607275€86.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 607276 Tyhjiöletkun käyttö AD9VNC:n kanssa
€67.33 / yksikkö