Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 607275 tyhjiöletkun käyttö AD9VNC: n kanssa AA4EHM 12H315

TENNANT 607275 Tyhjiöletkun käyttö AD9VNC:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EHM Malli: 607275Ristiviite: 12H315

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 607276 tyhjiöletkun käyttö AD9VNC:n kanssa | AA4EHN 12H316 607276€67.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 607275 Tyhjiöletkun käyttö AD9VNC:n kanssa
€86.10 / yksikkö