Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 130250 Virtajohto 50 jalkaa | AA4EFW 12H273

TENNANT 130250 Virtajohto 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4EFW Malli: 130250Ristiviite: 12H273

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtajohdon
Tyyppi50 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.638
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 130219 virtajohto 50 jalkaa Käytä AD9VNJ |: n kanssa AA4EFT 12H270 130219€152.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 130250 Virtajohto 50 jalkaa
€150.90 / yksikkö