Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLUORAMICS 9843335 Tufoil -ilmatyökaluöljy, 2 oz | AG8HRQ

FLUORAMICS 9843335 Tufoil Air Tool Oil, 2 oz

Varastossa
Tuote: AG8HRQ Malli: 9843335

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatyökaluöljy
VäriValkoinen
container TyyppiPullo
Leimahduspiste200 ° C
MateriaaliSynteettinen
Koko2 oz
TyyppiIlmatyökaluöljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)11.76
Laivan pituus (cm)2.87
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FLUORAMICS 9855700 Air Tool Oil Jug, 32 Fl. Oz. | CH3TGF 9855700€54.35
Tarjouspyyntö
FLUORAMICS 9855706 Air Tool Oil Jug, 128 Fl. Oz. | CH3TGG 9855706€151.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 9843335 Tufoil Air Tool Oil, 2 oz
€11.63 / yksikkö