Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1031331 Linatex-takalastan takaosa 38-5 / 16, pituus | AH6XLR 36LH75

TENNANT 1031331 Taka Linatex vetolastan terä 38-5/16 pituus

Varastossa
Tuote: AH6XLR Malli: 1031331Ristiviite: 36LH75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolastan terä
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliSuoraan
Väripunainen
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2247
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliVäriHinta
TENNANT 1031011 Linatex-vetolastan etuosa 38-5 / 16 pituus | AH6XLQ 36LH74 1031011-Kumipunainen€181.73
TENNANT 71354 Taka-uretaanilastan terä 60 Pituus | AH6XLT 36LH77 71354-uretaaniHarmaa€1,099.68
TENNANT 1200383 Linard-etulastan terä 42-19 / 32 Pituus | AJ2DUW 49H346 120038342.593Kumipunainen€74.20
TENNANT 1200384 Linatex-takalastan takaosa 43-3 / 16 Pituus | AJ2DUX 49H347 120038443.187 "Kumipunainen€106.02
TENNANT 1200430 Linatex-sivulastan terä 22-1 / 2, pituus | AJ2DUY 49H350 120043022 "Kumipunainen€85.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1031331 Taka Linatex vetolastan terä 38-5/16 pituus
€262.32 / yksikkö