Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1200430 Linatex-sivulastan terä 22-1 / 2, pituus | AJ2DUY 49H350

TENNANT 1200430 Sivu Linatex vetolastan terä 22-1/2 pituus

Varastossa
Tuote: AJ2DUY Malli: 1200430Ristiviite: 49H350

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolastan terä
Terän pituus22 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliSuoraan
Väripunainen
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliVäriHinta
TENNANT 1031011 Linatex-vetolastan etuosa 38-5 / 16 pituus | AH6XLQ 36LH74 1031011-Kumipunainen€181.73
TENNANT 1031331 Linatex-takalastan takaosa 38-5 / 16, pituus | AH6XLR 36LH75 1031331-Kumipunainen€262.32
TENNANT 71354 Taka-uretaanilastan terä 60 Pituus | AH6XLT 36LH77 71354-uretaaniHarmaa€1,099.68
TENNANT 1200383 Linard-etulastan terä 42-19 / 32 Pituus | AJ2DUW 49H346 120038342.593Kumipunainen€74.20
TENNANT 1200384 Linatex-takalastan takaosa 43-3 / 16 Pituus | AJ2DUX 49H347 120038443.187 "Kumipunainen€106.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1200430 Sivu Linatex vetolastan terä 22-1/2 pituus
€85.40 / yksikkö