Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 71354 Taka-uretaanilastan terä 60 Pituus | AH6XLT 36LH77

TENNANT 71354 Takaosan uretaanivetolasta, pituus 60

Varastossa
Tuote: AH6XLT Malli: 71354Ristiviite: 36LH77

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,099.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolastan terä
Terän materiaaliuretaani
Terän tyyliSuoraan
VäriHarmaa
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliVäriHinta
TENNANT 1031011 Linatex-vetolastan etuosa 38-5 / 16 pituus | AH6XLQ 36LH74 1031011-Kumipunainen€181.73
TENNANT 1031331 Linatex-takalastan takaosa 38-5 / 16, pituus | AH6XLR 36LH75 1031331-Kumipunainen€262.32
TENNANT 1200383 Linard-etulastan terä 42-19 / 32 Pituus | AJ2DUW 49H346 120038342.593Kumipunainen€74.20
TENNANT 1200384 Linatex-takalastan takaosa 43-3 / 16 Pituus | AJ2DUX 49H347 120038443.187 "Kumipunainen€106.02
TENNANT 1200430 Linatex-sivulastan terä 22-1 / 2, pituus | AJ2DUY 49H350 120043022 "Kumipunainen€85.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 71354 Takaosan uretaanivetolasta, pituus 60
€1,099.68 / yksikkö