Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1001923 -suodatinpussi AD9VNL: n kanssa - 10 kpl pakkaus | AA4EJK 12H337

TENNANT 1001923 Paperinen suodatinpussi Käytä AD9VNL:n kanssa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4EJK Malli: 1001923Ristiviite: 12H337

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperisuodatinpussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1001923 Paperinen suodatinpussi Käytä AD9VNL:n kanssa - 10 kpl pakkaus
€33.97 / yksikkö