A Mukana pyörän jarru: Ei , Pyörän kuormitusalue: 1000-2999 paunaa , Caster Tuoteryhmä: Jäykkä pyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Harmaa , Ydinmateriaali: Valurauta , Kehyksen viimeistely: Harmaa emali , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 3-3/8 x 5-1/4" , Kuormitus: 1630 lb , Asennuspultti Halk.: 1 / 2 " , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 4-1/8 x 6-1/8" , Lautasen koko: 5-1/4 x 7-1/4" , Levyn paksuus: 1 / 2 " , Levyn tyyppi: A , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Rengas laakerit: Tarkkuus pallo , Pyörän väri: Vihreä , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän leveys: 3"