TEMPSET TECH 700-099 Ppv Puhallin Ruostumaton teräs Sähkö 16in | AF6CJN 9WL42

TEMPSET TECH 700-099 Ppv Tuuletin Ruostumaton teräs Sähkö 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6CJN Malli: 700-099Ristiviite: 9WL42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,626.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmapuhallin
Ilmavirta11,804 cfm
Ampeeria18.2A
VäriPunainen / Musta
Syvyys20 "
Tuulettimen nopeusYksi
Vapaa ilma7923 cfm
Korkeus20.5 "
HP1.5
Suurin virtaus vapaassa ilmassa7923 cfm
Moottori HP1.5
Moottorin kierrosluku3450
Virtalähdesähköinen
RPM3450
Koko16 "
Jännite115V
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.99
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuIlmavirtaAmpeeriaVirtalähdeRPMKokoJänniteLeveysHinta
TEMPSET TECH 700-024 Ppv Puhallin Dd Kaasu 18 tuumaa Honda G x 160 | AF3RGL 8CGU1 700-024400614,773 cfm-kaasu376518 "120V22.5 "€6,886.78
TEMPSET TECH 700-056 Ppv Tuuletin Puhallin Yksinopeuksinen Sähköinen 18in | AF3RGM 8CGU7 700-05617508748 cfm16Asähköinen175018 "115V22.25 "€6,580.07
TEMPSET TECH 700-086 Ppv Puhallin Dd Kaasu 16 tuumaa Honda G x 160 | AF4QNW 9G412 700-086406012,008 cfm-kaasu372516 "-19 "€6,117.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPSET TECH 700-099 Ppv Tuuletin Ruostumaton teräs Sähkö 16 tuumaa
€6,626.39 / yksikkö