TEMPSET TECH 700-024 Ppv Puhallin Dd Kaasu 18 tuumaa Honda G x 160 | AF3RGL 8CGU1

TEMPSET TECH 700-024 Ppv tuuletin Dd kaasu 18 tuumaa Honda G x 160

Varastossa
Tuote: AF3RGL Malli: 700-024Ristiviite: 8CGU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,886.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmapuhallin
Ilmavirta14,773 cfm
VäriPunainen / Musta
Syvyys21 "
Moottorin merkkiHonda GX160
Vapaa ilma14,773 cfm
Korkeus24 "
HP5.5
Suurin virtaus vapaassa ilmassa14,773 cfm
Moottori HP5.5
Moottorin kierrosluku4006
Virtalähdekaasu
RPM3765
Koko18 "
Jännite120V
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Palomiehet käyttävät Tempest 700-024 (910-1120) tuuletinpuhallinta vaarallisten kaasujen aiheuttamien alueiden tuulettamiseen. Se on hyödyllinen uhrien turvallisessa evakuoinnissa ja tarjoaa positiivisen tehon tuuletuksen puhdistaakseen savusta täynnä olevat alueet ja säilyttää turvallisen ympäristön.

Ominaisuudet:

  • Tempest 700-024 -tuuletinpuhaltimessa on AirFlex-siipipyörät, jotka vastaavat moottorin vääntömomenttikäyrää maksimaalisen ilmavirran saavuttamiseksi.
  • Se on varustettu tehokkaalla suoravetoisella Honda GX160 -moottorilla pitkää käyttöä varten.
  • Tässä puhaltimessa on hitsattu teräsrunko, joka poistaa muttereiden ja pulttien toistuvasta kiristämisestä aiheutuvan vaivan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suurin ilmavirtaus, jonka tämä puhallin voi tarjota?

A. 14773 CFM.

K. Mikä on suoravetomekanismi?

V. Suoravetomekanismissa tuulettimen potkurit on kytketty suoraan moottorin akseliin eivätkä vaadi johtojen kiinnitystä.

K. Mikä on tämän tuulettimen moottorin suurin teho?

V. Tempest 700-024 on varustettu Honda GX160 -moottorilla, joka voi tuottaa jopa 4.4 hv.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuIlmavirtaAmpeeriaVirtalähdeRPMKokoJänniteLeveysHinta
TEMPSET TECH 700-056 Ppv Tuuletin Puhallin Yksinopeuksinen Sähköinen 18in | AF3RGM 8CGU7 700-05617508748 cfm16Asähköinen175018 "115V22.25 "€6,580.07
TEMPSET TECH 700-086 Ppv Puhallin Dd Kaasu 16 tuumaa Honda G x 160 | AF4QNW 9G412 700-086406012,008 cfm-kaasu372516 "-19 "€6,117.67
TEMPSET TECH 700-099 Ppv Puhallin Ruostumaton teräs Sähkö 16in | AF6CJN 9WL42 700-099345011,804 cfm18.2Asähköinen345016 "115V18.5 "€6,626.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPSET TECH 700-024 Ppv tuuletin Dd kaasu 18 tuumaa Honda G x 160
€6,886.78 / yksikkö