Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TSP03261 Kierretulppa uppolämmitin 1000w 240v | AF2GKU 6THT4

TEMPCO TSP03261 Kierretulppa uppolämmitin 1000w 240v

Varastossa
Tuote: AF2GKU Malli: TSP03261Ristiviite: 6THT4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€559.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitulppien upotuslämmitin
Ohjausalue60 astetta 250 astetta F
Kotelon tyyppiNEMA 1
Min. Upotussyvyys6"
NPT1.25 "
Kokonaispituus12 1 / 16 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliKupari
Jännite240
Wattin tiheys90 neliömetriä
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTKokonaispituusVaiheVaipan materiaaliJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO TSP02078 -ruuvitulppa-upotuslämmitin 500w 120v | AC3RZE 2VXR8 TSP020781"12.437 "1Kupari12046 neliömetriä500€492.07
TEMPCO TSP02007 -ruuvitulppa-upotuslämmitin 46 neliömetriä Tuumaa | AC3RZF 2VXR9 TSP020071"9.75 "1Kupari12046 neliömetriä500€230.90
TEMPCO TSP02079 -ruuvitulppa upotuslämmitin 120v 750w | AC3RZG 2VXT1 TSP020791"12.437 "1Kupari12069 neliömetriä750€385.35
TEMPCO TSP02097 Ruuvitulppa upotettava lämmitin 69 neliömetriä Tuumaa | AC3RZH 2VXT2 TSP020971"9.75 "1Kupari12069 neliömetriä750€225.62
TEMPCO TSP02080 -ruuvitulppa-upotuslämmitin 92 neliömetriä Tuumaa | AC3RZJ 2VXT3 TSP020801"12.437 "1Kupari12092 neliömetriä1000€380.52
TEMPCO TSP02096 -ruuvitulppa-upotuslämmitin 92 neliömetriä Tuumaa | AC3RZK 2VXT4 TSP020961"9.75 "1Kupari12092 neliömetriä1000€220.38
TEMPCO TSP02081 -ruuvitulppa upotuslämmitin 120v 1500w | AC3RZL 2VXT5 TSP020811"15 5 / 16 "1Kupari12090 neliömetriä1500€422.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TSP03261 Kierretulppa uppolämmitin 1000w 240v
€559.36 / yksikkö