Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER FAFS-88 Parflare-putkiliitin, naarassuora sovitin, 1-1/8 tuuman kuusiokoko | AC2JJN 2KNP1

PARKER FAFS-88 Parflare-putkiliitin, naarassuora sovitin, 1-1/8 tuuman kuusiokoko

Varastossa
Tuote: AC2JJN Malli: FAFS-88Ristiviite: 2KNP1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen suora sovitin
Rungon materiaaliPFA / PVDF
Yhteyden tyyppileimahtaa
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 212 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nainen suora sovitin, joka on tarkoitettu käytettäväksi syövyttävissä kemiallisissa sovelluksissa
    • Valmistettu korkealaatuisesta PFA-materiaalista, joka jättää vähemmän pinnan hiukkasia, TOC: tä ja anioneja
    • Mukana tiivis tiiviste, joka vähentää järjestelmän seisokkeja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER FAFS-88 Parflare-putkiliitin, naarassuora sovitin, 1-1/8 tuuman kuusiokoko
€151.90 / yksikkö