Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-A vaihtohiukkassuodatin, 100-175 cfm | CD7KZJ 25CD33

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-A vaihtohiukkassuodatin, 100-175 cfm

Varastossa
Tuote: CD7KZJ Malli: BB100-ARistiviite: 25CD33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Suodattimen tyyppiHiukkassuodatin
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiChicago
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiHansen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421990180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-C vaihtosuodatin, 100-175 cfm | CD7KZK 25CD34 BB100-CSuodattaa€311.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-D Vaihtohiilisuodatin, 100-175 cfm | CD6JBY 25CD35 BB100-DHiilisuodatin€330.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-A vaihtohiukkassuodatin, 100-175 cfm
€108.22 / yksikkö