Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TSP02081 -ruuvitulppa upotuslämmitin 120v 1500w | AC3RZL 2VXT5

TEMPCO TSP02081 Kierretulppa uppolämmitin 120v 1500w

Varastossa
Tuote: AC3RZL Malli: TSP02081Ristiviite: 2VXT5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€422.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitulppien upotuslämmitin
Ohjausalue60 astetta 250 astetta F
Kotelon tyyppiNEMA 1
Min. Upotussyvyys9-1 / 4 "
NPT1"
Kokonaispituus15 5 / 16 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliKupari
Jännite120
Wattin tiheys90 neliömetriä
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTKokonaispituusVaiheVaipan materiaaliJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO TSP02078 -ruuvitulppa-upotuslämmitin 500w 120v | AC3RZE 2VXR8 TSP020781"12.437 "1Kupari12046 neliömetriä500€492.07
TEMPCO TSP02007 -ruuvitulppa-upotuslämmitin 46 neliömetriä Tuumaa | AC3RZF 2VXR9 TSP020071"9.75 "1Kupari12046 neliömetriä500€230.90
TEMPCO TSP02079 -ruuvitulppa upotuslämmitin 120v 750w | AC3RZG 2VXT1 TSP020791"12.437 "1Kupari12069 neliömetriä750€385.35
TEMPCO TSP02097 Ruuvitulppa upotettava lämmitin 69 neliömetriä Tuumaa | AC3RZH 2VXT2 TSP020971"9.75 "1Kupari12069 neliömetriä750€225.62
TEMPCO TSP02080 -ruuvitulppa-upotuslämmitin 92 neliömetriä Tuumaa | AC3RZJ 2VXT3 TSP020801"12.437 "1Kupari12092 neliömetriä1000€380.52
TEMPCO TSP02096 -ruuvitulppa-upotuslämmitin 92 neliömetriä Tuumaa | AC3RZK 2VXT4 TSP020961"9.75 "1Kupari12092 neliömetriä1000€220.38
TEMPCO TSP02099 Ruuvitulppa upotuslämmitin 1500w 120v | AC3RZM 2VXT6 TSP020991"12.625 "1Kupari12090 neliömetriä1500€280.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TSP02081 Kierretulppa uppolämmitin 120v 1500w
€422.44 / yksikkö