VESTIL SU-sarjan uloketelinesarjat


Suodattaa
Varren tyyppi: Suoraan , Väri: sininen , Syvyys: 34 " , Suunnittelu: Yksi , Kehyksen materiaali: Teräs , Materiaali: Teräs , Max. Käsivarren kapasiteetti: 800 lbs. , Leveys: 62 "
TyyliMalliKokoKorkeusHinta (ei alv)
A
SU-C-8-24-SET
7000 lbs.104.5 "€1,261.24
B
SU-C-6-24-SET
7600 lbs.81 "€1,504.65

SU-sarjan uloketelinesarjat

Vestil SU -sarjan uloketelinesarjat on suunniteltu pitämään materiaaleja, kuten puutavaraa, putkia, terästankoja ja muita pitkänomaisia ​​tavaroita, joita voi olla haastavaa säilyttää perinteisissä lavatelineissä. Niitä käytetään varastoissa, tuotantolaitoksissa ja varastopihoissa pitkien ja tilaa vievien tavaroiden tehokkaaseen ja organisoituun varastointiin. Näissä telinesarjoissa on teräsrakenne ja jauhemaalattu pinta kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on valmiiksi poratut reiät kokoamista varten ja säädettävät varret, jotka tarjoavat joustavuutta käsiksi eri korkeuksilla oleviin esineisiin. Näissä uloketelineissä on etummaiset varret, jotka estävät esineiden putoamisen vahingossa telineestä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?