Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TCWR-1017 lämpöparin ulkoinen lanka JX 20AWG säikeinen 100 jalkaa | AC8HXJ 3AGF5

TEMPCO TCWR-1017 lämpöparin ulkoinen johto JX 20AWG kierretty 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8HXJ Malli: TCWR-1017Ristiviite: 3AGF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin jatkojohto
Ympäristön lämpötila Alue221 F
VärikoodiValkoinen positiivinen / punainen negatiivinen
EristysPVC
Takki väriMusta
Pituus100ft.
Materiaali / liitinPVC
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiEi eristetty
TyyppiJX
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiStranded

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoHinta
TEMPCO TCWR-1019 lämpöparin ulkoinen lanka JX 24AWG säikeinen 100 jalkaa | AC8HXL 3AGF7 TCWR-101924AWG€146.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TCWR-1017 lämpöparin ulkoinen johto JX 20AWG kierretty 100 jalkaa
€153.54 / yksikkö