Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TCWR-1003 johdinlämpöparin johto | AE7QMH 5ZY35

TEMPCO TCWR-1003 langallinen lämpöparijohto

Varastossa
Tuote: AE7QMH Malli: TCWR-1003Ristiviite: 5ZY35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin johdin
Ympäristön lämpötila Alue900 F
VärikoodiKeltainen positiivinen / punainen negatiivinen
EristysLasikuitu
Takki väriRuskea
Pituus100ft.
Materiaali / liitinLasikuitu
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiEi eristetty
TyyppiK
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueVärikoodiEristysTakki väriTyyppiHinta
TEMPCO TCWR-1004 johdinlämpöparin johto Kx AE7QMJ 5ZY36 TCWR-1004221 FKeltainen positiivinen / punainen negatiivinenPVCKeltainenKX€160.06
TEMPCO TCWR-1006 johdinlämpöparijohdin | AE7QML 5ZY38 TCWR-1006900 FValkoinen positiivinen / punainen negatiivinenLasikuituRuskeaJ€157.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TCWR-1003 langallinen lämpöparijohto
€210.89 / yksikkö