Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDWR-1011 Langan korkea lämpötila | AC2HBC 2KE36

TEMPCO LDWR-1011 langan korkea lämpötila

Varastossa
Tuote: AC2HBC Malli: LDWR-1011Ristiviite: 2KE36

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lyijylanka
Kaapelin tyyppiMG
KapellimestariNikkelipäällysteinen kupari
EristysKiilleeriste lasikuitupäällysteellä
Takki väriLuonnollinen
Takin tyyppiKiilleeriste korkean lämpötilan kyllästetyllä lasikuitupäällysteellä peitetyillä johtimilla
Maks. Vahvistimet23 ympäristön lämpötilassa 104 astetta F / 40 astetta C.
Maks. Lämpötila842 F
Nimellinen ulkohalkaisija.0.115 "
Puolan pituus100ft.
Kelan / kelan pituus (Ft.)100
karilleajoaX 16 30
Jännite600
Wire Gauge18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Kaapelin tyyppiKapellimestariPuolan pituusKelan / kelan pituus (Ft.)karilleajoaJänniteEristysHinta
TEMPCO LDWR-1020 johdin korkea lämpötila | AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTNikkelöity kupari100ft.100X 19 30600PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä€137.48
TEMPCO LDWR-1041 Korkean lämpötilan lyijylanka 18-mittarin maksimilämpötila 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGNikkelipäällysteinen kupari250ft.250X 16 30600Kiilleeriste lasikuitupäällysteellä€461.37
TEMPCO LDWR-1046 Korkean lämpötilan lyijylanka 18-mittarin maksimilämpötila 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTNikkelöity kupari250ft.250X 19 30600PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä€304.83
TEMPCO LDWR-1053 korkean lämpötilan lyijylanka 18-mittari punainen | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFEHopeoitu kupari100ft.100X 19 30300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€177.32
TEMPCO LDWR-1058 korkean lämpötilan lyijylanka 18-mittari valkoinen | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFEHopeoitu kupari100ft.100X 19 30300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€178.24
TEMPCO LDWR-1063 korkean lämpötilan lyijylanka 18-mittari musta | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFEHopeoitu kupari100ft.100X 19 30300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€174.75
TEMPCO LDWR-1068 korkean lämpötilan lyijylanka 18-mittari punainen | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFEHopeoitu kupari250ft.250X 19 30300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€499.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDWR-1011 langan korkea lämpötila
€215.84 / yksikkö