Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDWR-1053 korkean lämpötilan lyijylanka 18-mittari punainen | AC9HRU 3GRL5

TEMPCO LDWR-1053 korkean lämpötilan lyijyjohto 18 gauge punainen

Varastossa
Tuote: AC9HRU Malli: LDWR-1053Ristiviite: 3GRL5

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€177.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lyijylanka
Kaapelin tyyppiPTFE
KapellimestariHopeoitu kupari
EristysPTFE-eristys suulakepuristettu johdin
Takki väripunainen
Takin tyyppiPTFE-eristys suulakepuristettu johdin
Maks. Vahvistimet18 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C
Maks. Lämpötila392 F
Nimellinen ulkohalkaisija.0.073 "
Puolan pituus100ft.
Kelan / kelan pituus (Ft.)100
karilleajoaX 19 30
Jännite300
Wire Gauge18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Kaapelin tyyppiKapellimestariPuolan pituusKelan / kelan pituus (Ft.)karilleajoaJänniteEristysHinta
TEMPCO LDWR-1011 Langan korkea lämpötila | AC2HBC 2KE36 LDWR-10110.115 "MGNikkelipäällysteinen kupari100ft.100X 16 30600Kiilleeriste lasikuitupäällysteellä€215.84
TEMPCO LDWR-1020 johdin korkea lämpötila | AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTNikkelöity kupari100ft.100X 19 30600PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä€137.48
TEMPCO LDWR-1041 Korkean lämpötilan lyijylanka 18-mittarin maksimilämpötila 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGNikkelipäällysteinen kupari250ft.250X 16 30600Kiilleeriste lasikuitupäällysteellä€461.37
TEMPCO LDWR-1046 Korkean lämpötilan lyijylanka 18-mittarin maksimilämpötila 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTNikkelöity kupari250ft.250X 19 30600PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä€304.83
TEMPCO LDWR-1058 korkean lämpötilan lyijylanka 18-mittari valkoinen | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFEHopeoitu kupari100ft.100X 19 30300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€178.24
TEMPCO LDWR-1063 korkean lämpötilan lyijylanka 18-mittari musta | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFEHopeoitu kupari100ft.100X 19 30300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€174.75
TEMPCO LDWR-1068 korkean lämpötilan lyijylanka 18-mittari punainen | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFEHopeoitu kupari250ft.250X 19 30300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€499.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDWR-1053 korkean lämpötilan lyijyjohto 18 gauge punainen
€177.32 / yksikkö