Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01606 kaistalämmitin 1200 astetta F 17-7 / 8 tuuman pituus | AC3XJA 2XEG1

TEMPCO CSH01606 nauhalämmitin 1200 astetta F 17-7/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3XJA Malli: CSH01606Ristiviite: 2XEG1
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
€82.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta16.875 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus17.875 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys11 W / neliömetri sisään.
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00066 kaistalämmitin 120v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDP 2XDX3 CSH000667"8"Offset42 W / neliömetri sisään.€60.05
TEMPCO CSH00323 nauhalämmitin 120v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XGQ 2XEC5 CSH003237"8"Parallel32 W / neliömetri sisään.€57.66
TEMPCO CSH00175 nauhalämmitin 120v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHR 2XEF2 CSH0017513 "14 "Parallel14 W / neliömetri sisään.€72.45
TEMPCO CSH01610 kaistalämmitin 120v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XJV 2XEJ1 CSH0161020 "21 "Parallel8 W / neliömetri sisään.€93.96
TEMPCO CSH01613 kaistalämmitin 25-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XKM 2XEK8 CSH0161324.5 "25.5 "Parallel7 W / neliömetri sisään.€102.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01606 nauhalämmitin 1200 astetta F 17-7/8 tuumaa pituus
€82.50 / yksikkö