Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01613 kaistalämmitin 25-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XKM 2XEK8

TEMPCO CSH01613 nauhalämmitin 25-1/2 tuumaa, pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XKM Malli: CSH01613Ristiviite: 2XEK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta24.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus25.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys7 W / neliömetri sisään.
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00066 kaistalämmitin 120v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDP 2XDX3 CSH000667"8"Offset42 W / neliömetri sisään.€60.05
TEMPCO CSH00323 nauhalämmitin 120v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XGQ 2XEC5 CSH003237"8"Parallel32 W / neliömetri sisään.€57.66
TEMPCO CSH00175 nauhalämmitin 120v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHR 2XEF2 CSH0017513 "14 "Parallel14 W / neliömetri sisään.€72.45
TEMPCO CSH01606 kaistalämmitin 1200 astetta F 17-7 / 8 tuuman pituus | AC3XJA 2XEG1 CSH0160616.875 "17.875 "Parallel11 W / neliömetri sisään.€82.50
TEMPCO CSH01610 kaistalämmitin 120v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XJV 2XEJ1 CSH0161020 "21 "Parallel8 W / neliömetri sisään.€93.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01613 nauhalämmitin 25-1/2 tuumaa, pituus 1200 astetta F
€102.49 / yksikkö