Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00165 nauhalämmitin 120v 6 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XGC 2XEA2

TEMPCO CSH00165 nauhalämmitin 120v 6 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XGC Malli: CSH00165Ristiviite: 2XEA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta5"
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus6"
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys21 W / neliömetri sisään.
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00318 nauhalämmitin 120v 6 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XDK 2XDW8 CSH003185"6"Offset21 W / neliömetri sisään.€59.05
TEMPCO CSH00169 nauhalämmitin 120v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XGG 2XEA6 CSH001697"8"Parallel10 W / neliömetri sisään.€59.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00165 nauhalämmitin 120v 6 tuumaa pituus 1200 astetta F
€59.17 / yksikkö