Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00169 nauhalämmitin 120v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XGG 2XEA6

TEMPCO CSH00169 nauhalämmitin 120v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XGG Malli: CSH00169Ristiviite: 2XEA6
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
€59.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta7"
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus8"
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys10 W / neliömetri sisään.
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00318 nauhalämmitin 120v 6 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XDK 2XDW8 CSH003185"6"Offset21 W / neliömetri sisään.€59.05
TEMPCO CSH00165 nauhalämmitin 120v 6 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XGC 2XEA2 CSH001655"6"Parallel21 W / neliömetri sisään.€59.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00169 nauhalämmitin 120v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F
€59.55 / yksikkö