Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCMC21L5 Rajakytkimen pohja 1NO / 1NC 5m kaapeli | AG9PWR 21HK69

TELEMECANIQUE SENSORS ZCMC21L5 rajakytkimen alusta 1NO/1NC 5m kaapeli

Varastossa
Tuote: AG9PWR Malli: ZCMC21L5Ristiviite: 21HK69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pohja 5 m kaapelilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaID

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCMC21L5 rajakytkimen alusta 1NO/1NC 5m kaapeli
€63.81 / yksikkö