Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1141L5 -johtosarja 16.4 jalkaa musta 250vac / 300vdc | AF6HBR 19MJ14

TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1141L5 johtosarja 16.4 jalkaa musta 250vac/300vdc

Varastossa
Tuote: AF6HBR Malli: XZCP1141L5Ristiviite: 19MJ14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus16.4ft.
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
Loppu 2 nastojen lukumäärä0
IP-luokitus65,67
Takki väriMusta
Takin materiaaliPUR
Maks. Vahvistimet3A
Maks. Jännite250VAC / 300VDC
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-25 astetta 80 astetta C.
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)16.97
Laivan leveys (cm)19.96
HS-koodi8536904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueLoppu 1 nastojen lukumääräLoppu 2 nastojen lukumääräLangan kokoIP-luokitusTakki väriTakin materiaaliMaks. VahvistimetHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XZCPV1965L5 -johtosarja 16.4 jalkaa keltainen 250vac / 300vdc | AF6GYZ 19MJ40 XZCPV1965L5-25 astetta 80 astetta C.3-18AWG65,67KeltainenPVC4A€49.55
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP0941L5 -johtosarja 16.4 jalkaa musta 250vac / 300vdc | AF6HBM 19MJ10 XZCP0941L5-25 astetta 80 astetta C.4-18AWG65,67MustaPUR3A€40.95
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1041L5 -johtosarja 16.4 jalkaa musta 250vac / 300vdc | AF6HBP 19MJ12 XZCP1041L5-25 astetta 80 astetta C.4-18AWG65,67MustaPUR3A€40.02
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1164L5 -johtosarja 16.4 jalkaa musta 250vac / 300vdc | AF6HBU 19MJ16 XZCP1164L5-25 astetta 80 astetta C.5-18AWG65,67MustaPUR3A€66.75
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1241L5 -johtosarja 16.4 jalkaa musta 250vac / 300vdc | AF6HBW 19MJ18 XZCP1241L5-25 astetta 80 astetta C.4-18AWG65,67MustaPUR3A€38.25
TELEMECANIQUE -ANTURIT XZCPV0941L5 Johdinsarja 16.4 jalkaa harmaa 250vac/300vdc | AF6HCA 19MJ22 XZCPV0941L5-25 astetta 80 astetta C.4-18AWG65,67HarmaaPVC3A€30.44
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XZCPV1041L5 -johtosarja 16.4 jalkaa harmaa 250vac / 300vdc | AF6HCC 19MJ24 XZCPV1041L5-25 astetta 80 astetta C.4-18AWG65,67HarmaaPVC3A€28.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1141L5 johtosarja 16.4 jalkaa musta 250vac/300vdc
€36.66 / yksikkö