Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCO 5785445 Solar Barricade Light Led 7-1 / 2in | AC6NBG 35T130

TAPCO 5785445 Solar Barricade LED 7-1/2in

Varastossa
Tuote: AC6NBG Malli: 5785445Ristiviite: 35T130

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolar Barricade -valo
Akun5 Nights
Väripunainen
Vilkkuu minuutissa60
Pää Dia.7.5 "
Korkeus12 "
Kotelopolypropeeni
Lampun käyttöikä5 yötä täydellä latauksella
lampun tyyppiLED
Pituus3"
Lens MaterialPolykarboniittilinssi
VirtalähdeAurinko-
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8530800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunVäriPituusLens MaterialLeveysHinta
TAPCO 5785469 Aurinkokatosvalo led 7-1 / 2 | AA4KJK 12R462 578546960 hr.Keltainen7.5 "polykarbonaatti3"€96.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 5785445 Solar Barricade LED 7-1/2in
€90.89 / yksikkö