Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT XZCC12FCP40B Anturiliitin 150V 3A + Lisävarusteet, 4 Pins, Naaras, 90 Deg, M12, 125V AC/150V DC | CU6EKN 48T101

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCP40B anturiliitin 150 V 3 A + lisävarusteet, 4 nastaa, naaras, 90 astetta, M12, 125 V AC/150 V DC

Varastossa
Tuote: CU6EKN Malli: XZCC12FCP40BRistiviite: 48T101

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TELEMECANIQUE ANTURIT XZCC12FDP40B Anturiliitin 150V 3A + Lisävarusteet, 4 Pins, Naaras, Suora, M12 | CU6EKP 48T102 XZCC12FDP40B€21.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCP40B anturiliitin 150 V 3 A + lisävarusteet, 4 nastaa, naaras, 90 astetta, M12, 125 V AC/150 V DC
€22.93 / yksikkö