Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ9325 -kaapelisarja 84 jalkaa L | AG7BMW 4B779

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ9325 kaapelisarja 84 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AG7BMW Malli: XY2CZ9325Ristiviite: 4B779

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisarja
Kaapelin halkaisija1 / 64 "
Pituus84ft.
MateriaaliTeräs- ja teräskaapeli / muovipinnoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7312102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ9350 -kaapelisarja 164 jalkaa L | AG7BMV 4B778 XY2CZ9350164ft.€607.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ9325 kaapelisarja 84 jalkaa L
€316.84 / yksikkö