Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ9350 -kaapelisarja 164 jalkaa L | AG7BMV 4B778

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ9350 kaapelisarja 164 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AG7BMV Malli: XY2CZ9350Ristiviite: 4B778

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisarja
Kaapelin halkaisija1 / 64 "
Pituus164ft.
MateriaaliTeräs- ja teräskaapeli / muovipinnoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7312102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ9325 -kaapelisarja 84 jalkaa L | AG7BMW 4B779 XY2CZ932584ft.€313.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ9350 kaapelisarja 164 jalkaa L
€552.63 / yksikkö