Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ302 -kaapeli 83 jalkaa, teräs | AF9FYE 2EH91

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ302 83 jalkaa pitkä teräskaapeli

Varastossa
Tuote: AF9FYE Malli: XY2CZ302Ristiviite: 2EH91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija1 / 8 "
Pituus83ft.
MateriaaliTeräs / muovivaippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi7312102000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ302 83 jalkaa pitkä teräskaapeli
€292.57 / yksikkö