Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XY2CE1A250H7 Kaapelin vetokytkin Oikea 1no + 1nc | AG7BNE 4B787

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A250H7 Kaapelin vetokytkin oikea 1no+1nc

Varastossa
Tuote: AG7BNE Malli: XY2CE1A250H7Ristiviite: 4B787
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
€636.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäkaapelin vetokytkin
AC-kontaktiluokitus3 A @ 240 VAC
Kotelon materiaalisinkkialumiinin
Yhteydenottolomake1NC / 1NO
DC-kontaktin luokitus0.27 A @ 250 VDC
Syvyys4.13 "
OsoitinEi eristetty
IP-luokitus65
Pituus9"
Maks. Kaapeliväli165 ft.
Min. NykyinenEi sovellettavissa
AsennustyyliYksi pää
NEMA-luokitus1, 4, 12
KäyttövoimaEi sovellettavissa
asettaa uudelleenKäynnistetty painike
KytkintoimintoYlläpitäjä
VaihtokykyYksittäinen kaapeli
Lämpövirta10A
Leveys9.02 "
Johdotus1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttöasento (oikea)
    • Lämpövirta (10A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusSyvyysPituusAsennustyyliKäyttövoimaLeveysHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XY2CH13150H7 Kaapelin vetokytkin Universal 1no + 1nc | AF6FXB 12N824 XY2CH13150H73 A @ 240 VAC1.57 "7.76 "Tuplapää4.5 lb2.68 "€524.82
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XY2CH13250H7 Kaapelin vetokytkin Universal 1no + 1nc | AF6FXC 12N825 XY2CH13250H73A2.38 "7.76 "Tuplapää4.5 lb2.68 "€563.02
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XY2CE1A150H7 Kaapelin vetokytkin Oikea 1no + 1nc | AG7BJR 4B789 XY2CE1A150H73 A @ 240 VAC4.13 "9"Yksi pääEi sovellettavissa9.02 "€661.72
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XY2CE2A250H7 Kaapelin vetokytkin vasen 1no + 1nc | AG7BNB 4B784 XY2CE2A250H73 A @ 240 VAC4.13 "9"Yksi pääEi sovellettavissa9.02 "€631.79
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XY2CE2A150H7 Kaapelin vetokytkin vasen 1no + 1nc | AG7BND 4B786 XY2CE2A150H73 A @ 240 VAC4.13 "9"Yksi pääEi sovellettavissa9.02 "€653.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A250H7 Kaapelin vetokytkin oikea 1no+1nc
€636.90 / yksikkö