Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE PS904 900-4R FA 4a 12/24vdc 4 rele palovaroittimella | AE9PPD 6LCZ0

SCHLAGE PS904 900-4R FA 4a 12/24vdc 4 rele palovaroittimella

Varastossa
Tuote: AE9PPD Malli: PS904 900-4R FARistiviite: 6LCZ0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,401.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Paristot vaaditaan0
Kotelon syvyys (tuumaa)4
Kotelon korkeus (tuumaa)12
Kotelon leveys (tuumaa)14
Tulojännite110-220 VAC
MateriaaliMetalli
Lähtöjen lukumäärä4
Lähtövirta4 ampeeria
AlaluokkaVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12-24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8504409520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE PS904 900-4R FA 4a 12/24vdc 4 rele palovaroittimella
€1,401.78 / yksikkö