Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Emitter 4.26 - 131 Feet Relay No / nc | AG7BJH 4AJ32

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T lähetin 4.26 - 131 jalkaa rele nro/nc

Varastossa
Tuote: AG7BJH Malli: XUX0AKSAT16TRistiviite: 4AJ32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliPBT
Piirin tyyppiLähetin
Syvyys3.44 "
SähköliitäntäRuuviterminaali
IP-luokitus65, 67
Pituus5"
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Tunnistusetäisyys60m
NEMA-luokitusIP67
Toimintataajuus250 Hz
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaValittavissa Vaalea tai Tumma päällä
Tehontarve12 - 24 VDC
Vasteaika25.0 ms.
TunnistusmenetelmäPalkkilähettimen kautta
MuotoSuorakulmainen
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8543709650

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysSähköliitäntäIP-luokitusPituusToimintataajuusToimintatilaTehontarveHinta
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emitter 4.26 - 131 Feet Relay No / nc | AG7BHW 4AJ41 XUX0AKSAM12T1.2 "3.43 "M12-liitin674.49 "250 HzValo päällä12 - 24 VDC€198.21
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T Emitter 4.26 - 131 Feet Relay No / nc | AG7BJB 4AJ48 XUX0ARCTT16T1.18 "3.44 "Ruuviterminaali675"25 HzValittavissa oleva valo päällä / tumma päällä24-240 VAC / DC€194.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T lähetin 4.26 - 131 jalkaa rele nro/nc
€198.11 / yksikkö