Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T Emitter 4.26 - 131 Feet Relay No / nc | AG7BJB 4AJ48

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T lähetin 4.26 - 131 jalkaa rele nro/nc

Varastossa
Tuote: AG7BJB Malli: XUX0ARCTT16TRistiviite: 4AJ48

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€194.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliPBT
Piirin tyyppiLähetin
Syvyys3.44 "
SähköliitäntäRuuviterminaali
IP-luokitus67
Pituus5"
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta3000mA
Maks. Tunnistusetäisyys60m
NEMA-luokitusIP67
Toimintataajuus25 Hz
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaValittavissa oleva valo päällä / tumma päällä
Tehontarve24-240 VAC / DC
Vasteaika25.0 ms.
TunnistusmenetelmäPalkkilähettimen kautta
ShapeSuorakulmainen
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8541408000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysSähköliitäntäIP-luokitusPituusToimintataajuusToimintatilaTehontarveHinta
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emitter 4.26 - 131 Feet Relay No / nc | AG7BHW 4AJ41 XUX0AKSAM12T1.2 "3.43 "M12-liitin674.49 "250 HzValo päällä12 - 24 VDC€198.21
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T Emitter 4.26 - 131 Feet Relay No / nc | AG7BJH 4AJ32 XUX0AKSAT16T1.18 "3.44 "Ruuviterminaali65, 675"250 HzValittavissa Vaalea tai Tumma päällä12 - 24 VDC€198.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16T lähetin 4.26 - 131 jalkaa rele nro/nc
€194.74 / yksikkö