Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSPA793 Turvalukituskytkin 2nc 10a @ 300v | AF6FRQ 10D252

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA793 Turvalukituskytkin 2nc 10a @ 300v

Varastossa
Tuote: AF6FRQ Malli: XCSPA793Ristiviite: 10D252

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 300V
Toimilaitteen pituusAvainriippuvainen
Rungon materiaaliMuovi
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake2NC
DC-kontaktin luokitus6A @ 300V
Syvyys4.21 "
Korkeus1.18 "
IP-luokitus67
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Käyttövoima0.18 jalkaa-lb.
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TyyliToimintonäppäin
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vesitiivis, pölytiivis ja korroosionkestävä (sisä- / ulkokotelo)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAC-kontaktiluokitusRungon materiaaliKäyttövoimaLeveysYhteyden tyyppiYhteydenottolomakeDC-kontaktin luokitusHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSA703 Turvalukituskytkin 1no 2nc 10a @ 300v | AF6FRE 10D242 XCSA7031.73 "10A @ 300Vsinkkialumiinin4.5 lb1.57 "30 "x 48"1EI, 2NC6A @ 300V€356.12
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSMP59L2 turvakytkin 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247 XCSMP59L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPolyamidi1.8 lb1.18 "30 "x 60"1EI, 1NC0.27 A @ 250 V, 0.55 A 125 V: lla€230.65
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSMP70L2 Turvalukituskytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248 XCSMP70L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPolyamidi1.8 lb1.18 "30 "x 60"1EI, 1NC0.27 A @ 250 V, 0.55 A 125 V: lla€245.52
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSMP79L2 Turvalukituskytkin 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249 XCSMP79L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPolyamidi1.8 lb1.18 "30 "x 60"2NC0.27 A @ 250 V, 0.55 A 125 V: lla€224.54
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSMP80L2 turvakytkin 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCSMP80L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPolyamidi1.8 lb1.18 "30 "x 60"3NC0.27 A @ 250 V, 0.55 A 125 V: lla€238.36
TELEMECANIQUE -ANTURIT XCSPA593 Turvalukituskytkin 1no 1nc 10a@300v | AF6FRP 10D251 XCSPA5931.18 "10A @ 300VMuovi3.4 lb1.18 "30 "x 48"1EI, 1NC6A @ 300V€153.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA793 Turvalukituskytkin 2nc 10a @ 300v
€181.91 / yksikkö