Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSMP59L2 turvakytkin 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247

TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP59L2 Turvalukituskytkin 1ei 1nc 1.5a

Varastossa
Tuote: AF6FRK Malli: XCSMP59L2Ristiviite: 10D247

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 V
Toimilaitteen pituusAvainriippuvainen
Rungon materiaaliPolyamidi
Kaapelin pituus6.6ft.
Yhteyden tyyppi30 "x 60"
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus0.27 A @ 250 V, 0.55 A 125 V: lla
Syvyys3.42 "
PäämateriaaliPolyamidi
Korkeus0.59 "
IP-luokitus67
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Käyttövoima1.8 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TyyliToimintonäppäin
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vesitiivis, pölytiivis ja korroosionkestävä (sisä- / ulkokotelo)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAC-kontaktiluokitusRungon materiaaliKäyttövoimaLeveysYhteyden tyyppiYhteydenottolomakeDC-kontaktin luokitusHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSA703 Turvalukituskytkin 1no 2nc 10a @ 300v | AF6FRE 10D242 XCSA7031.73 "10A @ 300Vsinkkialumiinin4.5 lb1.57 "30 "x 48"1EI, 2NC6A @ 300V€356.12
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSMP70L2 Turvalukituskytkin 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248 XCSMP70L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPolyamidi1.8 lb1.18 "30 "x 60"1EI, 1NC0.27 A @ 250 V, 0.55 A 125 V: lla€245.52
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSMP79L2 Turvalukituskytkin 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249 XCSMP79L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPolyamidi1.8 lb1.18 "30 "x 60"2NC0.27 A @ 250 V, 0.55 A 125 V: lla€224.54
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSMP80L2 turvakytkin 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCSMP80L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPolyamidi1.8 lb1.18 "30 "x 60"3NC0.27 A @ 250 V, 0.55 A 125 V: lla€238.36
TELEMECANIQUE -ANTURIT XCSPA593 Turvalukituskytkin 1no 1nc 10a@300v | AF6FRP 10D251 XCSPA5931.18 "10A @ 300VMuovi3.4 lb1.18 "30 "x 48"1EI, 1NC6A @ 300V€153.01
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSPA793 Turvalukituskytkin 2nc 10a @ 300v | AF6FRQ 10D252 XCSPA7931.18 "10A @ 300VMuovi0.18 jalkaa-lb.1.18 "30 "x 48"2NC6A @ 300V€181.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP59L2 Turvalukituskytkin 1ei 1nc 1.5a
€230.65 / yksikkö