Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKJ10511D Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF7JNV 21HK27

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511D raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AF7JNV Malli: XCKJ10511DRistiviite: 21HK27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.61 "
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria4
Varren materiaalisinkki
Rungon materiaalisinkki
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Syvyys1.73 "
SähköliitäntäM12 5-napainen liitin
Korkeus4.41 "
IP-luokitus66
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 2, 4, 12, 13
Käyttövoima2.21 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
Rulla Dia.0.87 "
Rullamateriaalikestomuovi
Telan leveys0.2 "
Matkustaa90 Tutkinnot
Jännitearvot240AC / 250DC
Leveys1.57 "
JohdotusM12-liitin, 5-napainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)3
Laivan leveys (cm)5.21
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiikeToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiKäyttövoimaRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysMatkustaaHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKJ10541D Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF7JNW 21HK28 XCKJ10541DCW / CCW1.57 "- 3.35"Puoli2.21 tuumaa - lb0.75 "kestomuovi0.22 "90 Tutkinnot€402.95
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKJ161D Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF7JNY 21HK30 XCKJ161DPystysuora0.28 "ylin4.5 lb---0.24 "€271.03
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKJ10541H7 Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AG7BNK 4B811 XCKJ10541H7CW / CCW1.57 "- 3.35"Puoli2.21 tuumaa - lb0.75 "kestomuovi0.22 "90 Tutkinnot€244.15
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKJ10511H7 Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AG7DXT 5WJE3 XCKJ10511H7CW / CCW1.61 "Puoli2.21 tuumaa - lb0.87 "kestomuovi0.2 "90 Tutkinnot€252.68
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKJ10559D Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AG7DYH 5WJE5 XCKJ10559DCW / CCW8.35 "Puoli2.21 tuumaa - lb---90 Tutkinnot€303.58
TELEMECANIQUE -ANTURIT XCKJ161H7 Heavy Duty Rajakytkin Top Toimilaite 1no/1nc | AG7DYJ 5WJE6 XCKJ161H7Pystysuora0.28 "ylin4.5 lb---0.24 "€207.55
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKJ167H7 Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AG7DYK 5WJE7 XCKJ167H7Vaakasuora0.79 "ylin3.6 tuumaa - lb0.47 "Teräs0.2 "0.32 "€186.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511D raskaan käytön rajakytkimen sivutoimilaite 1no/1nc
€294.35 / yksikkö