TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, raskaan käytön rajakytkin


Suodattaa
Rungon materiaali: sinkki , Yhteydenottolomake: 1NO / 1NC , Syvyys: 1.73 " , IP-luokitus: 66 , NEMA-luokitus: 1, 2, 4, 12, 13 , Käyttölämpötila Alue: -13 - 158 astetta F , Jännitteen luokitus: 240AC / 250DC , Leveys: 1.57 "
TyyliMalliLiikeToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiKäyttövoimaRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysMatkustaaHinta (ei alv)
A
XCKJ10541D
CW / CCW1.57 "- 3.35"Puoli2.21 tuumaa - lb0.75 "kestomuovi0.22 "90 Tutkinnot€402.95
B
XCKJ10559D
CW / CCW8.35 "Puoli2.21 tuumaa - lb---90 Tutkinnot€303.58
C
XCKJ10511D
CW / CCW1.61 "Puoli2.21 tuumaa - lb0.87 "kestomuovi0.2 "90 Tutkinnot€294.35
D
XCKJ10541H7
CW / CCW1.57 "- 3.35"Puoli2.21 tuumaa - lb0.75 "kestomuovi0.22 "90 Tutkinnot€244.15
E
XCKJ10511H7
CW / CCW1.61 "Puoli2.21 tuumaa - lb0.87 "kestomuovi0.2 "90 Tutkinnot€252.68
F
XCKJ167H7
Vaakasuora0.79 "ylin3.6 tuumaa - lb0.47 "Teräs0.2 "0.32 "€186.55
G
XCKJ161H7
Pystysuora0.28 "ylin4.5 lb---0.24 "€207.55
H
XCKJ161D
Pystysuora0.28 "ylin4.5 lb---0.24 "€271.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?