Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT VM18PNOQ-ultraäänianturi PNP 508mm 18mm halkaisija | AG9FUH 1EXA7

TELEMECANIQUE SENSORS VM18PNOQ Ultraäänianturi PNP 508mm 18mm Halkaisija

Varastossa
Tuote: AG9FUH Malli: VM18PNOQRistiviite: 1EXA7
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
€201.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen ultraäänianturi
Kotelon materiaaliMuovi
Piirin tyyppiEI
Etäisyyden havaitseminen508mm
Halkaisija18mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-urosliitin
IP-luokitus67
Pituus3.06 "
Max. Ladata40mA
NEMA-luokitus4X
Toimintataajuus300 kHz
Käyttölämpötila alue-22 - 152 astetta F
ulostuloPNP
Virta vaaditaan12 - 24 VDC
Vasteaika15.0 ms.
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tamper Proof

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM18PNOQ Ultraäänianturi PNP 508mm 18mm Halkaisija
€201.89 / yksikkö