Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT SM656AB0B00FP Ultraäänianturi Analoginen 254mm 18mm Halkaisija | AG9FVH 1EXD4

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Ultrasonic Sensor Analog 254mm 18mm Diameter

Varastossa
Tuote: AG9FVH Malli: SM656AB0B00FPRistiviite: 1EXD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€856.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen ultraäänianturi
Kotelon materiaaliMuovi
Piirin tyyppiAnaloginen
Etäisyyden havaitseminen254mm
Halkaisija18mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-urosliitin
IP-luokitus67
Pituus3.32 "
Max. Ladata50mA
NEMA-luokitus4X
Toimintataajuus500 kHz
Käyttölämpötila alue32 astetta 140 astetta F
ulostulo0 - 10 VDC
Virta vaaditaan15 - 24 VDC
Vasteaika2.5 ms.
Leveys0.64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0635
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Nopea vasteaika

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Ultrasonic Sensor Analog 254mm 18mm Diameter
€856.23 / yksikkö