Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT SM656AB0B00 Ultraäänianturi Analoginen 254mm 18mm Halkaisija | AG9FVG 1EXD3

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00 Ultraäänianturi Analoginen 254mm 18mm Halkaisija

Varastossa
Tuote: AG9FVG Malli: SM656AB0B00Ristiviite: 1EXD3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€856.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen ultraäänianturi
Kotelon materiaaliMuovi
Piirin tyyppiAnaloginen
Etäisyyden havaitseminen254mm
Halkaisija18mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-urosliitin
IP-luokitus67
Pituus2.55 "
Max. Ladata50mA
NEMA-luokitus4X
Toimintataajuus500 kHz
Käyttölämpötila alue32 astetta 140 astetta F
ulostulo0 - 10 VDC
Virta vaaditaan15 - 24 VDC
Vasteaika2.5 ms.
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0499
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Nopea vasteaika

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00 Ultraäänianturi Analoginen 254mm 18mm Halkaisija
€856.23 / yksikkö