Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX WWN2.00BK25 2 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWN 2RMT4

TECHFLEX WWN2.00BK25 suojus 2 tuuman kääre hitsaukseen 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3CWN Malli: WWN2.00BK25Ristiviite: 2RMT4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€632.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)1.5 ja 2
Sisällä Dia.2"
Pituus25ft.
MateriaaliPäällystetty lasikuitu
Temp. alue-76 - 1000 astetta F
Tyyppi2 "kääre hitsausta varten
Seinämän paksuus0.036 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Äärilämpötila

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.TyyppiHinta
TECHFLEX WWN1.00BK25 1 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWL 2RMT2 WWN1.00BK251"1 "kääre hitsausta varten€499.72
TECHFLEX WWN1.50BK25 1 1/2 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWM 2RMT3 WWN1.50BK251.500 "1 1/2 "kääre hitsausta varten€576.86
TECHFLEX WWN3.00BK25 3 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWP 2RMT5 WWN3.00BK253"3 "kääre hitsausta varten€694.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX WWN2.00BK25 suojus 2 tuuman kääre hitsaukseen 25 jalkaa
€632.38 / yksikkö