Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX WWN1.50BK25 1 1/2 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWM 2RMT3

TECHFLEX WWN1.50BK25 suojus 1 1/2 tuuman kääre hitsaukseen 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3CWM Malli: WWN1.50BK25Ristiviite: 2RMT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€500.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)1 ja 1.5
Sisällä Dia.1.500 "
Pituus25ft.
MateriaaliPäällystetty lasikuitu
Temp. alue-76 - 1000 astetta F
Tyyppi1 1/2 "kääre hitsausta varten
Seinämän paksuus0.036 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Äärilämpötila

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.TyyppiHinta
TECHFLEX WWN1.00BK25 1 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWL 2RMT2 WWN1.00BK251"1 "kääre hitsausta varten€433.76
TECHFLEX WWN2.00BK25 2 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWN 2RMT4 WWN2.00BK252"2 "kääre hitsausta varten€548.89
TECHFLEX WWN3.00BK25 3 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWP 2RMT5 WWN3.00BK253"3 "kääre hitsausta varten€602.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX WWN1.50BK25 suojus 1 1/2 tuuman kääre hitsaukseen 25 jalkaa
€500.69 / yksikkö