Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX FGN0.50BK25 Hihat 1/2 tuumaa 1200 F lasikuitua 25 jalkaa | AC3CUA 2RMH9

TECHFLEX FGN0.50BK25 suojus 1/2 tuumaa 1200 F lasikuitu 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3CUA Malli: FGN0.50BK25Ristiviite: 2RMH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiEi sulkemista
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)0.5 ja 0.75
Sisällä Dia.0.500 "
Pituus25ft.
MateriaaliLasikuitu
Temp. alue-94 - 1202 astetta F
Tyyppi1/2 "1200 astetta F lasikuituhihat
Seinämän paksuus0.046 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Äärilämpötila

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusTyyppiSeinämän paksuusHinta
TECHFLEX FGN0.25BK100 Hihat 1/4 tuumaa 1200 F lasikuitua 100 jalkaa | AC3CMX 2RLT8 FGN0.25BK1000.250 "100ft.1/4 "1200 F lasikuituholkki0.043 "€174.04
TECHFLEX FGN0.25BK25 Hihat 1/4 tuumaa 1200 F lasikuitua 25 jalkaa | AC3CMY 2RLT9 FGN0.25BK250.250 "25ft.1/4 "1200 F lasikuituholkki0.043 "€48.20
TECHFLEX FGN0.25BK10 Hihat 1/4 tuumaa 1200 F lasikuitua 10 jalkaa | AC3CMZ 2RLU1 FGN0.25BK100.250 "10ft.1/4 "1200 F lasikuituholkki0.043 "€19.74
TECHFLEX FGN0.63BK25 Hihat 5/8 tuumaa 1200 F lasikuitua 25 jalkaa | AC3CNA 2RLU2 FGN0.63BK250.63 "25ft.5/8 "1200 astetta F lasikuituhihat0.046 "€117.04
TECHFLEX FGN0.63BK10 Hihat 5/8 tuumaa 1200 F lasikuitua 10 jalkaa | AC3CNB 2RLU3 FGN0.63BK100.63 "10ft.5/8 "1200 astetta F lasikuituhihat0.046 "€46.99
TECHFLEX FGN0.75BK25 3/4 tuuman 1200 F lasikuitu 25 jalan holkki | AC3CNC 2RLU4 FGN0.75BK250.750 "25ft.3/4 "1200 astetta F lasikuituhihat0.046 "€137.22
TECHFLEX FGN0.75BK10 3/4 tuuman 1200 F lasikuitu 10 jalkaa | AC3CND 2RLU5 FGN0.75BK100.750 "10ft.3/4 "1200 astetta F lasikuituhihat0.046 "€55.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX FGN0.50BK25 suojus 1/2 tuumaa 1200 F lasikuitu 25 jalkaa
€99.61 / yksikkö