SNAP-TITE Nänni, teräs, 1" - 11-1/2"


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1" , Suorittaa loppuun: sinkki , Pituus: 3 3 / 32 " , Lukitusmekanismi: pallo , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , langan koko: 1 "-11-1 / 2
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
VHN16-16FV
FNPT35 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€90.92
B
VHN16-16MV
MNPT35 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€107.52
B
VHN16-16M
MNPT35 gpm2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€98.12
C
PHN16-16M
MNPT40 gpm6000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€43.77
D
71-3N16-16FV
NPFT60 gpm7500 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€201.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?