TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 Nainen katkaisee punaisen 22-18 Awg - 25 kpl pakkaus | AA2HME 10K463

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 naaras irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 25 kpl pakkaus

Tuote: AA2HME Malli: CPGI-B-106-3481-25Ristiviite: 10K463

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.055 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.18 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.187 x 0.020 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Nainen irrotetaan keltaisesta 12-10 Awg - pakkaus 10 | AA2HKC 10K413 CPGI-4-520448-2-100.067 "KeltainenKutista nailonia221-astetta F0.94 "0.250 x 0.032 "12-10 AWG€6.35
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK Naarasliitin Punainen 22 - 18awg - 1000 kpl: n pakkaus | AA2HMF 10K464 CPGI-B-106-3481-BULK0.055 "punainenLämpö kutistuu257-astetta F1.18 "0.187 x 0.020 "22-18 AWG€165.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 naaras irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 25 kpl pakkaus