Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Nainen irrotetaan keltaisesta 12-10 Awg - pakkaus 10 | AA2HKC 10K413

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Naaras Disconnect Keltainen 12 - 10 Awg - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HKC Malli: CPGI-4-520448-2-10Ristiviite: 10K413

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.067 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiKutista nailonia
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.94 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 Nainen katkaisee punaisen 22-18 Awg - 25 kpl pakkaus | AA2HME 10K463 CPGI-B-106-3481-250.055 "punainenLämpö kutistuu257-astetta F1.18 "0.187 x 0.020 "22-18 AWG-
Tarjouspyyntö
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK Naarasliitin Punainen 22 - 18awg - 1000 kpl: n pakkaus | AA2HMF 10K464 CPGI-B-106-3481-BULK0.055 "punainenLämpö kutistuu257-astetta F1.18 "0.187 x 0.020 "22-18 AWG€165.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Naaras Disconnect Keltainen 12 - 10 Awg - 10 kpl pakkaus
€6.35 / yksikkö