Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK Naarasliitin Punainen 22 - 18awg - 1000 kpl: n pakkaus | AA2HMF 10K464

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK naaras irrotettava punainen 22 - 18awg - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HMF Malli: CPGI-B-106-3481-BULKRistiviite: 10K464

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.055 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.18 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.187 x 0.020 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Nainen irrotetaan keltaisesta 12-10 Awg - pakkaus 10 | AA2HKC 10K413 CPGI-4-520448-2-100.067 "KeltainenKutista nailonia221-astetta F0.94 "0.250 x 0.032 "12-10 AWG€6.35
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 Nainen katkaisee punaisen 22-18 Awg - 25 kpl pakkaus | AA2HME 10K463 CPGI-B-106-3481-250.055 "punainenLämpö kutistuu257-astetta F1.18 "0.187 x 0.020 "22-18 AWG-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK naaras irrotettava punainen 22 - 18awg - 1000 kpl pakkaus
€165.38 / yksikkö